FACOM HSS CONISCHE BOOR 229A.1 3MM-14MM

229A - Conische boren

Zie technische informatie

Referenties

Facom:229A.1
Rubix:10107098
EAN:3148516300614
FACOM HSS CONISCHE BOOR 229A.1 3MM-14MM

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte59 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS CONISCHE BOOR 229A.1 3MM-14MM


229A - Boring bits
- In HSS steel.
-Maximum thickness. recommended: 4 mm.
-Does not require a tapping hole. d1 [mm]: 8. d2 [mm]: 5 - 20. [g]: 45.
d1 [mm]: 6d2 [mm]: 3 - 14L [mm]: 59L1 [mm]: 37[g]: 25

Sterke punten

• Voor boren, afbramen, uitboren van dun materiaal: plaatstaal, non-ferrometalen.• Van HSS staal.• Max. aanbevolen dikte: 4 mm.• Voorboren niet nodig.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31 g
Afmeting verpakking (D x B x H)105x25x25 mm
Gewicht verpakking31 g
Boordiameter14 mm
Totale lengte59 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte0,24
Schachtcilindrische schacht met 3 vlakken (3 flats) voor aandrijving; voorkomt micro-locking.
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaaldunne plaat (tôle) en non-ferrometalen (metalen non ferreux).
Snijmateriaalhss
€ 52,18 excl. BTW
/ stuk
€ 63,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen