COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1000-200A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-1000-200A1-GMGC34
Rubix:A0433101
Fabrikant:6151113
EAN:26151113
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1000-200A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte276 mm
Snijlengte201,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-1000-200A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte276 mm
Snijlengte201,6 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte20,16
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
517,91 excl. BTW
/ stuk
626,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen