3M DUBBELZ SPACER TAPE 7961MP HELDER 610X914MM 7961610
3M™ Dubbelzijdige Spacer Tape 7961MP
Zie technische informatieReferenties
3M:7961610
Rubix:23060295
Fabrikant:7100039117
EAN:05900422040101

Technische samenvatting
| Breedte | 610 mm |
|---|---|
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryllijm 200mp (lijm), polyesterfolie (drager) |
Productdetails : 3M DUBBELZ SPACER TAPE 7961MP HELDER 610X914MM 7961610
Zeer hoge afschuifsterkte, bestand tegen de continue krachten van de membraan switch. Ontwikkeld voor het scheiden van het switch-circuit tot activatie. Gelijk aan de 7945MP met een 0,175 mm dikke drager
3M™ Dubbelzijdige spacer tape 7961MP bestaat uit een 0,175 mm dikke polyester drager met aan beide zijden 0,05 mm 200MP High Performance acrylaat lijmlaag. De tape heeft aan beide zijden een 0,11 mm dikke, bedrukte, vocht resistente, vlakblijvende papieren schutvel.
Sterke punten
0,275 mm dubbelzijdige spacer tape met 200MP lijmlagen. 0,11 mm bedrukt, vlakblijvend kraft schutvel op beide zijden van de tape.|| Spacer voor membraanschakelaars van 280 µm met dubbele liner met 200MP-lijm. Aan beide zijden een platte liner van kraftpapier nr. 58 met polyestercoating. Beide beschermstroken zijn bedrukt.;Bij uitstek geschikt voor het scheiden van schakelaars en het circuit tot activering. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Geschikt voor stansen met bandstaalmessen.|| Ideaal voor het scheiden van het switch-circuit tot activatie. Zeer goed voor (rotatie) stanstoepassingen.;Excellente vocht en oplosmiddel resistentie. Goede temperatuurbestendigheid. Zeer hoge afschuifsterkte, bestand tegen de continue krachten van de membraan switch. UV resistent, eenvoudig en schoon aan te brengen, goed te snijden en te stansen.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Bestand tegen hoge temperaturen. Hoge afschuifsterkte tegen de belasting van herhaaldelijke activering. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Voor gebruik in selectieve stansprocessen.;Bij uitstek geschikt voor selectieve stansprocessen en het stansen met bandstaalmessen.|| Bij uitstek geschikt voor selectieve stansprocessen en het stansen met bandstaalmessen.;Lay-flat polycoated kraft (PCK) dragers voegen dimensionale stabiliteit toe voor verschillende stansbewerkingen
Toepassingen
Gebruik voor selectief snijden en stansen met stalen messen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 610 mm |
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryllijm 200mp (lijm), polyesterfolie (drager) |
| Dikte | 0,28 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.620,97 excl. BTW
/ doos
€ 1.961,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen




