3M KLITTENBAND LUS SJ 3527 50 MM (RO=46M)

3M™ Lus Klittenband SJ3527N

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000052220
Rubix:23060505
Fabrikant:7000052220
EAN:0021200862557
3M KLITTENBAND LUS SJ 3527 50 MM (RO=46M)

Technische samenvatting

Breedte50,8 mm
Lengte45,72 m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M KLITTENBAND LUS SJ 3527 50 MM (RO=46M)


3M™ Klittenbandsluiting SJ3527N is gecoat met een hoogwaardige rubber lijmlaag, de nylon lussen zijn ontwikkeld voor binnengebruik en hechten goed op papier en karton, verf, onbewerkt en geverfd metaal, glas, gelakt hout en diverse kunststoffen. Onze klittenbandsluiting is ontwikkeld voor binnengebruik en biedt een gemiddelde temperatuurprestatie tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn). De bijbehorende haak is SJ3526N.
3M™ Klittenbandsluiting SJ3527N is onze hoogwaardige PSA nylon lus met een rubber lijmlaag en een witte polypropyleen folievoering. Dit product biedt hoge hechting op veel verschillende ondergronden, inclusief diverse kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoating. Dit product is ontworpen voor toepassingen binnen en heeft gelsoten dikte van 4,4 mm.

Sterke punten

De achterzijde is voorzien van een hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is|| De achterzijde is voorzien van een hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is|| De achterzijde is voorzien van een hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is|| Een eenvoudig alternatief voor uiteenlopende bevestigingen met openen en sluiten, inclusief ritssluitingen, schroeven, drukknopen, haken en meer;Betrouwbare hechting voor lichte bevestigingen|| Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden|| Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden|| Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden;Duurzaam gedurende duizenden sluitingen|| Duurzaam gedurende duizenden sluitingen|| Duurzaam gedurende duizenden sluitingen|| Opent en sluit duizenden keren zonder zijn treksterkte te verliezen;Rug met snelle initiële hechting en zeer goede treksterkte|| Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen|| Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen|| Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen;Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten|| Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten|| Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten|| Goed bestand tegen warmte, temperaturen tot 49°C;Best geschikt voor gebruik binnenshuis

Toepassingen

Winkeldisplays en -borden;Bevestigen van stof aan meubelkussens;Constructie van composietassemblages;Bevestigen van kussenpanelen;Ophangen van graphics en banners die regelmatig worden vervangen;Bevestigen van verwijderbare zitkussens

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Gewicht verpakking2004 g
Breedte50,8 mm
Lengte45,72 m
Kleurzwart
€ 835,20 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 1.010,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte

Lengte