3M VHB TAPE GPH-110GF GRIJS 19MM X 33 MTR - GPG11019

3M™ VHB™ Tape GPH-110GF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100099833
Rubix:23060064
Fabrikant:7100099833
EAN:04064035103668
3M VHB TAPE GPH-110GF GRIJS 19MM X 33 MTR - GPG11019

Technische samenvatting

Breedte19,05 mm
Lengte33 m
Materiaalacryl (kleefstof)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VHB TAPE GPH-110GF GRIJS 19MM X 33 MTR - GPG11019


Bedenk, ontwerp en lever uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape GPH-110GF, een grijze, veelzijdige tape met een dikte van 1,1 mm op basis van acrylaatlijm met een vervormbare schuimbasis, die ook bestendig is tegen hoge temperaturen. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen en biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit. De tape hecht op verschillende ondergronden met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie, ook bij lage temperaturen.
Designed to create durable and reliable bonds for high temperatures and multi material bonding.

Sterke punten


• Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
• Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
• Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt oppervlakken glad
• Grijze, veelzijdige, tegen hoge temperaturen bestendige tape met een dikte van 1,1 mm met een vervormbare acrylschuimbasis en een hoge initiële kleefkracht
• Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
• Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
• Hoge dynamische spanningsabsorptie, vermindert trillingen en stootbelasting

Toepassingen

Alternatieven voor klinken of lassen - Composieten verlijmen - Dragend verlijmen - Metaal verlijmen - Metaal verlijmen - Paneel op frame/verstijvingsprofiel op paneel monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid14
Breedte19,05 mm
Lengte33 m
Materiaalacryl (kleefstof)
Dikte110 mm
Kleurgrijs
Type tapeschuimtape
€ 499,38 excl. BTW
/ 14 rollen
€ 604,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Breedte

Dikte