Referenties
Bahco:59S/M3
Rubix:A0766852
EAN:7314150199730



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M3 10D 59S/M3 (PK=10ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: automotive applicaties, waar een hoog koppel nodig is. In kunststof doos van 10 stuks.
For XZN head screws
For automotive and these screws are used in high torque applications
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 10 pieces
For automotive and these screws are used in high torque applications
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 10 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/m3 |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | m3 |
| Aandrijftype | 1/4' hex drive din 3126 / iso 1173, style c 6.3 |
| Bekleding | zinkfosfaat afwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,78 excl. BTW
/ pak
€ 31,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
