Referenties
Bahco:4411-7.00
Rubix:A0768415
Fabrikant:4411-7.00
EAN:7314150372928

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 7.00 4411-7.00
Bahco HSS-E kobalt spiraalboor 4411-7.00 met 7 mm diameter en totale lengte 109 mm (snijlengte 69 mm). Gemaakt volgens DIN 338 N voor boren in metaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd en ongelegeerd staal; roestvast staal; gietijzer; gietstaal; zuur- en hittebestendige staalsoorten |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
