BAHCO SLAGDOP 3/4 1.1/4 K8901Z-1.1/4

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K8901Z-1.1/4
Rubix:A0772977
EAN:7314151844783
BAHCO SLAGDOP 3/4 1.1/4 K8901Z-1.1/4

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 vierkant (aandrijving) ''
Diameter31,75 mm
Lengte54,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 1.1/4 K8901Z-1.1/4


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

3/4" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht340 g
Aansluiting3/4 vierkant (aandrijving) ''
Diameter31,75 mm
Lengte54,5 mm
Vierkant19,05 mm
Diameter (inch)1-1/4 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht450 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 29,95 excl. BTW
/ stuk
€ 36,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen