BOSCH BETONBOOR CYL-3 5,5X90X150MM D4,5MM 2608597678

Betonboren CYL-3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608597678
Rubix:A0152240
EAN:3165140186902
BOSCH BETONBOOR CYL-3 5,5X90X150MM D4,5MM 2608597678

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 5,5X90X150MM D4,5MM 2608597678


Betonboren CYL-3 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm; 1 stuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15 g
Afmeting verpakking (D x B x H)210x42x4 mm
Gewicht verpakking15 g
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normiso 5468
€ 16,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 19,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen