CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,1 - 860690 (OUD 844420)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:844420
GISS Cutline:860690
Rubix:20626252
EAN:3660338155093
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,1 - 860690 (OUD 844420)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,1 - 860690 (OUD 844420)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,1 mm
€ 3,20 excl. BTW
/ stuk
€ 3,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden