CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.8,6 - 860850

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860850
Rubix:20853194
EAN:3660338156670
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.8,6 - 860850
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.8,6 - 860850


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat8,6 mm
€ 60,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen