CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 4,1 - 861055

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861055
Rubix:20852124
EAN:3660338158681
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 4,1 - 861055
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 4,1 - 861055


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat4,1 mm
24,10 excl. BTW
/ 10 stuks
29,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen