Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0880-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436467
Fabrikant:8151290
EAN:7323226355260

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0880-045A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,8 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | l/d = 5 |
| Schroefhoek | 26,9396 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (groep p) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen