COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1030-084A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1030-084A1-SD S2BM
Rubix:A0514355
Fabrikant:8421306
EAN:7323227466736
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1030-084A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,3 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte128 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1030-084A1-SD S2BM


Monoblok hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte128 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9 (boordiameter) ; h6 (tolerantie schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte0,1222
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalwarmtebestendige legeringen op nikkelbasis
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 607,20 excl. BTW
/ stuk
€ 734,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen