Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1350-115A1-PM P1BM
Rubix:A0436252
Fabrikant:8151436
EAN:7323226356724

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1350-115A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,5 mm |
| Totale lengte | 182 mm |
| Snijlengte | 134 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8xd |
| Schroefhoek | 29,0995 ° |
| Schacht | ronde schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 780,80 excl. BTW
/ stuk
€ 944,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
