COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0950-030A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0950-030A1-SM 1210
Rubix:A0437576
Fabrikant:7798293
EAN:7323224751071
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0950-030A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter9,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0950-030A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch: 10
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitanium en titaniumlegeringen (iso s, waaronder hittebestendige superlegeringen en inconel)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
214,40 excl. BTW
/ stuk
259,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen