Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1030-032A1-SM 1210
Rubix:A0437563
Fabrikant:7798301
EAN:7323224751156

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-032A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,3 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | h9 (boordiameter) / h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | l/d=3 |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titaanlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,20 excl. BTW
/ stuk
€ 357,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen