Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0330-016A0-PM P1BM
Rubix:A0436793
Fabrikant:8150853
EAN:7323226350692

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0330-016A0-PM P1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 10,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | hardmetalen coating p1bm |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen