COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0480-039A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0480-039A1-GM X1BM
Rubix:A0436103
Fabrikant:7823911
EAN:7323224865150
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0480-039A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,8 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte39,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0480-039A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,8 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte39,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,167
Schroefhoek24,7 °
Slijpensymmetrische punt met 'point-thinning' puntgeometrie (geoptimaliseerde puntgeometrie)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (ook geschikt voor hrsa, niet-ijzermetalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen