TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-05.556A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-05.556A1-WJ30RE
Rubix:A0022417
Fabrikant:6618329
EAN:4031132367231

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-05.556A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2187in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,556 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tinal-coating |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,159 |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,46 excl. BTW
/ stuk
€ 90,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen