COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-053A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1030-053A1-SM 1210
Rubix:A0437562
Fabrikant:7782513
EAN:7323224681743
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-053A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter10,3 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-053A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,193
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 368,80 excl. BTW
/ stuk
€ 446,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen