TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.5

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-3.5
Rubix:20680954
Fabrikant:5061644
EAN:4031132023557
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.5

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte112 mm
Snijlengte67 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-3.5


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-3.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte112 mm
Snijlengte67 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,5 mm
51,80 excl. BTW
/ 10 stuks
62,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen