COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1032-032A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1032-032A1-SM 1210
Rubix:A0437561
Fabrikant:7782471
EAN:7323224681330
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1032-032A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter10,32 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1032-032A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,32 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9 (gatdiameter) / h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek26,5 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
295,20 excl. BTW
/ stuk
357,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen