Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0380-019A0-GM X1BM
Rubix:A0403549
Fabrikant:7781763
EAN:7323224677197

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0380-019A0-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,8 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 19,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,194 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrisch (din6535-ha), 6 h6 |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen