Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0794-025A1-GM X1BM
Rubix:A0435968
Fabrikant:7781468
EAN:7323224674646

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0794-025A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,94 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 25,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Slijpen | 3 (norgmx - max. herslijpbeurten) |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; ook prestaties bij hrsa (hittebestendige legeringen) en niet-ijzermetalen. |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen