COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0960-045A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0960-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436426
Fabrikant:8151319
EAN:7323226355550
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0960-045A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,6 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0960-045A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte45 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1835 a
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte4,6875
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalp (staal)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen