TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-04.000A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-04.000A0-WJ30TA
Rubix:A0022959
Fabrikant:7462074
EAN:4031132422251
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-04.000A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-04.000A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1575in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtinal
Tolerantiem7
Schachtschaft din 6535 ha
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstoffgruppen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
62,13 excl. BTW
/ stuk
75,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen