Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1030-032A1-GM X1BM
Rubix:A0435884
Fabrikant:7781494
EAN:7323224674905


Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,3 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 32,7 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-032A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,3 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 32,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | tot 3 keer |
| Schacht | din 6535 ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal; roestvrij staal; gietijzer; niet-ijzermetalen; superlegeringen & titaan; harde materialen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen