COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1090-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1090-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436354
Fabrikant:8151366
EAN:7323226356021
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1090-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,9 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1090-053A1-PM P1BM


Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,9 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledinghardmetaalcoating (p1bm)
Tolerantiem7 (+0,007 tot +0,025 voor 10<dc≤18) ; schacht tolerantie h8 tot h9 ; tolerantie boordiameter h6
Verhouding boordiameter/-lengte0,21
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen