Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0714-022A1-GM X1BM
Rubix:A0435995
Fabrikant:7781458
EAN:7323224674547

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0714-022A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,14 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,179272 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | verkleinde punt (-gm) |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen