COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0310-025A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0310-025A1-GM X1BM
Rubix:A0436196
Fabrikant:7823892
EAN:7323224864764
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0310-025A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte25,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0310-025A1-GM X1BM


Eéndelige hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte25,3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1225
Schroefhoek28,4 °
Schachtø6 h6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen (ook hrsa en niet-ferrometalen).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen