COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-013A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0420-013A0-GM X1BM
Rubix:A0436140
Fabrikant:7781571
EAN:7323224675476
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-013A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte13,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0420-013A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte13,3 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,1667
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (hoek 140°), puntlengte 0,7
Schachtcilindrische schacht, diameter 6
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen