COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1510-044A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1510-044A0-PM P1BM
Rubix:A0436220
Fabrikant:8151046
EAN:7323226352825
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1510-044A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter15,1 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte112,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1510-044A0-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,1 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte112,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte2,913907
Schroefhoek28,4148 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin6535-ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat16 mm
€ 447,20 excl. BTW
/ stuk
€ 541,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen