COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0670-020A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0670-020A0-GM X1BM
Rubix:A0436016
Fabrikant:7781593
EAN:7323224675698
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0670-020A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte21,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0670-020A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte21,3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,1791
Schroefhoek30 °
Slijpenha
Schacht8 h6
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen ; ook hittebestendige superlegeringen en niet-ferrometalen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 132,80 excl. BTW
/ stuk
€ 160,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen