COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1220-038A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1220-038A1-SM 1210
Rubix:A0437548
Fabrikant:7798308
EAN:7323224751224
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1220-038A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter12,2 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1220-038A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,2 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek26,7 °
Schachtdin 6537 k
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhittebestendige superlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 416,00 excl. BTW
/ stuk
€ 503,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen