COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-084A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1030-084A1-GM X1BM
Rubix:A0435881
Fabrikant:7781866
EAN:7323224678125
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-084A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,3 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte128 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1030-084A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte128 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,17
Slijpenx1bm
Schachtdin 6535-ha
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen; ook voor hrsa en niet-ijzermetalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 520,80 excl. BTW
/ stuk
€ 630,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen