Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0970-030A1-SM 1210
Rubix:A0437572
Fabrikant:7798296
EAN:7323224751101

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0970-030A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,7 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 30,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | altin (pvd) |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,186 |
| Schroefhoek | 29,3 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din 6535-ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, aluminium, hoogvaste legeringen en geharde materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,40 excl. BTW
/ stuk
€ 259,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
