COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1130-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1130-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436335
Fabrikant:8151379
EAN:7323226356151
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1130-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,3 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1130-037A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,3165
Schroefhoek28,6413 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 293,60 excl. BTW
/ stuk
€ 355,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen