COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1210-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1210-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436300
Fabrikant:8151404
EAN:7323226356403
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1210-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,1 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1210-040A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,1 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8 (gat) ; h6 (schachtdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte0,315927
Schroefhoek26,5129 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (p1bm)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
413,60 excl. BTW
/ stuk
500,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen