Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0980-080A1-GM X1BM
Rubix:A0435901
Fabrikant:7781861
EAN:7323224678071

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0980-080A1-GM X1BM
Eendelige hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,8 mm |
| Totale lengte | 152 mm |
| Snijlengte | 106 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,122 (9,8 / 80,1) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | type puntverdunning (point-thinning) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha), metrisch 10 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen; ook hrsa en niet-ijzerhoudende metalen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,40 excl. BTW
/ stuk
€ 472,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen