COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0410-021A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0410-021A0-GM X1BM
Rubix:A0436143
Fabrikant:7781766
EAN:7323224677227
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0410-021A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte21,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0410-021A0-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte21,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,193396
Schroefhoek30 °
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstalen, roestvast staal, gietijzers, geharde materialen; ook hrsa-legeringen en niet-ferrometalen.
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen