COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0555-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0555-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436654
Fabrikant:8151168
EAN:7323226354041
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0555-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,55 mm
Totale lengte87 mm
Snijlengte81,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0555-037A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,55 mm
Totale lengte87 mm
Snijlengte81,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,1934
Schroefhoek28,0925 °
Slijpengecontroleerde slijpbehandeling (honing) met dubbele marge
Schachtcilindrisch (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen