Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0714-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436560
Fabrikant:8151230
EAN:7323226354669

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0714-040A1-PM P1BM
Hardmetalen monoblocboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,14 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h7/js7/m7 |
| Schroefhoek | 27,29 ° |
| Schacht | cilindrisch (cyl) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen