Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1140-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436331
Fabrikant:8151383
EAN:7323226356199

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1140-053A1-PM P1BM
Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,4 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialn meerlaags (pvd) |
| Tolerantie | m7 (+0,007 tot +0,025) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,2151 |
| Schroefhoek | 28,8542 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, laag koolstofhoudend staal, lichtgelegeerd staal, hooggelegeerd staal en gietstaal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen