COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0380-019A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0380-019A1-GM X1BM
Rubix:A0436156
Fabrikant:7781655
EAN:7323224676114
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0380-019A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0380-019A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh6 (schachtdiameter) ; h9 (tolerantie van het gat)
Verhouding boordiameter/-lengte5,158
Schroefhoek30 °
Slijpenherslijpen / reconditionering: tot 3 keer (norgmx 3)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, legeringen op basis van hittebestendige superlegeringen (hrsa), titanium, inconel, aluminium
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen