Referenties
Walter Titex:DC150-03-10.900D0-WJ30RE
Rubix:A0023032
Fabrikant:7287686
EAN:4031132400518

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-10.900D0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4291in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4291in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,9 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tinal-beschichtet |
| Tolerantie | schneidentoleranz m7; schaft-ø-toleranz h6 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | schaft volgens din 6535 form he + hb (combinatieschacht) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,09 excl. BTW
/ stuk
€ 117,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen