COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0675-020A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0675-020A1-GM X1BM
Rubix:A0436012
Fabrikant:7781453
EAN:7323224674493
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0675-020A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,75 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0675-020A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,75 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (type « point-thinning », geometrie -gm)
Schachtdin 6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, niet-ijzermetalen, superlegeringen en titaan, harde materialen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen