TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-3.4

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-3.4
Rubix:20687498
Fabrikant:5236538
EAN:4031132265551
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-3.4

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-3.4


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-3.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,4 mm
15,60 excl. BTW
/ stuk
18,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen