ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 3,5 - 864099
HSS spiraalboor, cilindrisch - zelfcentrerend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:864099
Rubix:20850366
EAN:3660338185601

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 3,5 - 864099
Toepassingen:
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 10,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
