COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0710-022A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0710-022A1-GM X1BM
Rubix:A0435998
Fabrikant:7781457
EAN:7323224674530
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0710-022A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte22,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0710-022A1-GM X1BM


Solide hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte22,5 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn meerlaags (pvd)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalalle bewerkbare materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen